Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cable10 pies
- Diámetro36 pulg.
- Peso59 lb
Detalles
- Amperaje5.2/2.8 A
- Material de la hojaAluminio
- Material de protecciónAcero recubierto de polvo
- Código de armonización8414.59.6595
- Caballos de fuerza1/2 CV
- Color de la carcasaBlanco
- Número de Upc del fabricante717490341031
- Flujo de aire máximo12120 cfm
- Tipo de montajePared
- Número de cuchillas3
- Número de velocidades2
- OscilanteNo oscilante
- Fase1 fase
- UPC_NO717490341031
- Voltaje115 V
Descripción general
Descripción del fabricante
VENTILADOR DE CIRCULACIÓN 36CFO SCHAEFER 36"
- Motores y cuchillas de accionamiento directo a juego para lograr los niveles más altos de flujo de aire, con una clasificación de hasta 12,000 CFM
- Diseño energéticamente eficiente para ahorrar costes adicionales: consume tan solo 1.6 amperios
- Motores de 2 y 3 velocidades sin mantenimiento para una larga vida útil
- Diseño completamente metálico de alta resistencia para una máxima durabilidad
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Pinnacle Climate Technologies 2021 Programa calefactorPinnacle Climate Technologies 2021 Programa calefactor
Ver la documentación
Ventiladores de Pinnacle Climate TechnologiesVentiladores de Pinnacle Climate Technologies
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación
Los productos de calefacción de Pinnacle Climate Technologies ya están en existenciaLos productos de calefacción de Pinnacle Climate Technologies ya están en existencia
Ver la documentación