Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro24 pulg.
- Peso50 lb
Detalles
- Amperaje9.8/4.9 A
- Material de la hojaAluminio
- Material de protecciónAcero recubierto de polvo
- Código de armonización8414.59.6595
- Caballos de fuerza1/2 CV
- Color de la carcasaNegro
- Número de Upc del fabricante717490940005
- Flujo de aire máximo7980 cfm
- Tipo de montajePared
- Número de cuchillas3
- Número de velocidades1
- OscilanteNo oscilante
- Fase1 fase
- UPC_NO717490940005
- Voltaje115/208-230 V
Descripción general
- Cuchillas de aluminio antichispas para mayor seguridad
- Protectores de acero con recubrimiento de polvo para resistencia a la corrosión y durabilidad
- Motor de 1 velocidad protegido térmicamente, de alta resistencia, sin mantenimiento para un mayor rendimiento
- Motores y cuchillas de alta calidad a juego para un flujo de aire máximo
- Debe estar cableado; cable no incluido
- Dos años de garantía
- Fabricado en EE. UU.
- ¡IMPORTANTE! El uso de un motor a prueba de explosiones o una hoja de aluminio no califica al ventilador como a prueba de explosiones.
- Ningún ventilador de ventilación/escape de aire es totalmente a prueba de explosiones.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Pinnacle Climate Technologies 2021 Programa calefactorPinnacle Climate Technologies 2021 Programa calefactor
Ver la documentación
Ventiladores de Pinnacle Climate TechnologiesVentiladores de Pinnacle Climate Technologies
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación
Los productos de calefacción de Pinnacle Climate Technologies ya están en existenciaLos productos de calefacción de Pinnacle Climate Technologies ya están en existencia
Ver la documentación