Motion
30CFO-HL
Ventilador de circulación para zonas peligrosas Schaefer - 30 pulg. de diámetro, accionamiento directo, material de hoja de aluminio, caudal de aire de 10670 cfm, color negro, 1/2 hp, 9.8/4.9 A, monofásico
Artículo MI #07653052
No. Fabricante 30CFO-HL
Precio1,537.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ventilador de circulación para zonas peligrosas Schaefer - 30 pulg. de diámetro, accionamiento directo, material de hoja de aluminio, caudal de aire de 10670 cfm, color negro, 1/2 hp, 9.8/4.9 A, monofásico
Artículo MI #07653052
No. Fabricante 30CFO-HL
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
Su precio$1,537.59/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    30 pulg.
  • Peso
    68 lb

Detalles

  • Amperaje
    9.8/4.9 A
  • Material de la hoja
    Aluminio
  • Material de protección
    Acero recubierto de polvo
  • Código de armonización
    8414.59.6595
  • Caballos de fuerza
    1/2 CV
  • Color de la carcasa
    Negro
  • Número de Upc del fabricante
    717490940012
  • Flujo de aire máximo
    10670 cfm
  • Tipo de montaje
    Pared
  • Número de cuchillas
    3
  • Número de velocidades
    1
  • Oscilante
    No oscilante
  • Fase
    1 fase
  • UPC_NO
    717490940012
  • Voltaje
    115/208-230 V

Descripción general

Descripción del fabricante
30CFO-HL SCHAEFER 30" VENTILADOR DE BLOQUEO HAZERDOUS
  • Cuchillas de aluminio antichispas para mayor seguridad
  • Protectores de acero con recubrimiento de polvo para resistencia a la corrosión y durabilidad
  • Motor de 1 velocidad protegido térmicamente, de alta resistencia, sin mantenimiento para un mayor rendimiento
  • Motores y cuchillas de alta calidad a juego para un flujo de aire máximo
  • Debe estar cableado; cable no incluido
  • Dos años de garantía
  • Fabricado en EE. UU.
  • ¡IMPORTANTE! El uso de un motor a prueba de explosiones o una hoja de aluminio no califica al ventilador como a prueba de explosiones.
  • Ningún ventilador de ventilación/escape de aire es totalmente a prueba de explosiones.

También puede gustarle