Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro30 pulg.
- Peso65 lb
Detalles
- Amperaje1.96-1.77/0.89 A
- Material de la hojaAcero inoxidable
- Material de protecciónAcero inoxidable
- Código de armonización8414.59.6595
- Caballos de fuerza1/2 CV
- Color de la carcasaMetálico
- Flujo de aire máximo10045 cfm
- Tipo de montajePared
- Número de cuchillas3
- Número de velocidades1
- OscilanteNo oscilante
- Fase3 f.
- Voltaje208-230/460 V
Descripción general
- Elección de tres tamaños: 20", 24" y 30" de diámetro
- Protectores de acero inoxidable 304 electropulido resistentes a la corrosión que cumplen con la OSHA
- Flujo de aire extremadamente alto en comparación con las ofertas de la competencia
- Soportes para pared de pedestales y acero inoxidable disponibles
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Pinnacle Climate Technologies 2021 Programa calefactorPinnacle Climate Technologies 2021 Programa calefactor
Ver la documentación
Ventiladores de Pinnacle Climate TechnologiesVentiladores de Pinnacle Climate Technologies
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación
Los productos de calefacción de Pinnacle Climate Technologies ya están en existenciaLos productos de calefacción de Pinnacle Climate Technologies ya están en existencia
Ver la documentación