Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cable5 pies
- Diámetro24 pulg.
- Peso48 lb
Detalles
- Amperaje5.2 A
- Material de la hojaAluminio
- Material de protecciónAcero recubierto de polvo
- Código de armonización8414.59.6595
- Caballos de fuerza1/2 CV
- Color de la carcasaBlanco
- Número de Upc del fabricante717490344698
- Flujo de aire máximo5640 cfm
- Tipo de montajePortátil
- Número de cuchillas3
- Número de velocidades2
- OscilanteNo oscilante
- Fase1 fase
- UPC_NO717490344698
- Voltaje115 V
Descripción general
- Protectores que cumplen con OSHA
- Increíblemente silencioso por su tamaño y niveles de rendimiento
- Flujo de aire y descarga de aire extremadamente altos, con una capacidad nominal de hasta 18,000+ CFM
- Modelos de una y dos velocidades disponibles
- Cable de alimentación aprobado por UL incluido
- Modelos de transmisión directa y por correa disponibles
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Pinnacle Climate Technologies 2021 Programa calefactorPinnacle Climate Technologies 2021 Programa calefactor
Ver la documentación
Ventiladores de Pinnacle Climate TechnologiesVentiladores de Pinnacle Climate Technologies
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación
Los productos de calefacción de Pinnacle Climate Technologies ya están en existenciaLos productos de calefacción de Pinnacle Climate Technologies ya están en existencia
Ver la documentación