Motion
VKM36-B-O
Ventilador de refrigeración por puntos móvil Schaefer Versa-Kool - 36 pulg. de diámetro, accionamiento directo, 1 velocidad, material de hoja de acero galvanizado, 115/230 V, 1/2 hp, monofásico, 7/3.5 A, caudal de aire de 11020 cfm, longitud del cable de 12 pies
Artículo MI #07653060
No. Fabricante VKM36-B-O
Precio1,313.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ventilador de refrigeración por puntos móvil Schaefer Versa-Kool - 36 pulg. de diámetro, accionamiento directo, 1 velocidad, material de hoja de acero galvanizado, 115/230 V, 1/2 hp, monofásico, 7/3.5 A, caudal de aire de 11020 cfm, longitud del cable de 12 pies
Artículo MI #07653060
No. Fabricante VKM36-B-O
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
Precio1,313.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cable
    12 pies
  • Diámetro
    36 pulg.
  • Peso
    85 lb

Detalles

  • Amperaje
    7/3.5 A
  • Material de la hoja
    Acero galvanizado
  • Material de protección
    Acero recubierto de polvo
  • Código de armonización
    8414.59.6595
  • Caballos de fuerza
    1/2 CV
  • Color de la carcasa
    Negro
  • Número de Upc del fabricante
    717490938309
  • Flujo de aire máximo
    11020 cfm
  • Tipo de montaje
    Portátil
  • Número de cuchillas
    3
  • Número de velocidades
    1
  • Oscilante
    No oscilante
  • Fase
    1 fase
  • UPC_NO
    717490938309
  • Voltaje
    115/230 V

Descripción general

Descripción del fabricante
VKM36-B-O VENTILADOR DE TAMBOR MÓVIL 36" VERSA-KOOL
  • Protectores que cumplen con OSHA
  • Increíblemente silencioso por su tamaño y niveles de rendimiento
  • Flujo de aire y descarga de aire extremadamente altos, con una capacidad nominal de hasta 18,000+ CFM
  • Modelos de una y dos velocidades disponibles
  • Cable de alimentación aprobado por UL incluido
  • Modelos de transmisión directa y por correa disponibles