Motion
VKM36-2-O
Ventilador de enfriador móvil Versa-Kool de Schaefer - 36 in de diámetro, accionamiento directo, 2 velocidades, aspas de aluminio galvanizado, 115 V, 1/2 hp, monofásico, 5.2 A, velocidad de flujo de aire de 11000 cfm, longitud del cable de 12 pies
Artículo MI #07653061
No. Fabricante VKM36-2-O
Precio1,613.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ventilador de enfriador móvil Versa-Kool de Schaefer - 36 in de diámetro, accionamiento directo, 2 velocidades, aspas de aluminio galvanizado, 115 V, 1/2 hp, monofásico, 5.2 A, velocidad de flujo de aire de 11000 cfm, longitud del cable de 12 pies
Artículo MI #07653061
No. Fabricante VKM36-2-O
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
Precio1,613.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cable
    12 pies
  • Diámetro
    36 pulg.
  • Peso
    105 lb

Detalles

  • Amperaje
    5.2 A
  • Material de la hoja
    Acero galvanizado
  • Material de protección
    Acero recubierto de polvo
  • Código de armonización
    8414.59.6595
  • Caballos de fuerza
    1/2 CV
  • Color de la carcasa
    Blanco
  • Número de Upc del fabricante
    717490938293
  • Flujo de aire máximo
    11000 cfm
  • Tipo de montaje
    Portátil
  • Número de cuchillas
    3
  • Número de velocidades
    2
  • Oscilante
    No oscilante
  • Fase
    1 fase
  • UPC_NO
    717490938293
  • Voltaje
    115 V

Descripción general

Descripción del fabricante
VKM36-2-O VENTILADOR DE TAMBOR MÓVIL 36" VERSA-KOOL
  • Protectores que cumplen con OSHA
  • Increíblemente silencioso por su tamaño y niveles de rendimiento
  • Flujo de aire y descarga de aire extremadamente altos, con una capacidad nominal de hasta 18,000+ CFM
  • Modelos de una y dos velocidades disponibles
  • Cable de alimentación aprobado por UL incluido
  • Modelos de transmisión directa y por correa disponibles