Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cable12 pies
- Diámetro36 pulg.
- Peso105 lb
Detalles
- Amperaje5.2 A
- Material de la hojaAcero galvanizado
- Material de protecciónAcero recubierto de polvo
- Código de armonización8414.59.6595
- Caballos de fuerza1/2 CV
- Color de la carcasaNegro
- Número de Upc del fabricante717490935032
- Flujo de aire máximo11000 cfm
- Tipo de montajePortátil
- Número de cuchillas3
- Número de velocidades2
- OscilanteNo oscilante
- Fase1 fase
- UPC_NO717490935032
- Voltaje115 V
Descripción general
- Protectores que cumplen con OSHA
- Increíblemente silencioso por su tamaño y niveles de rendimiento
- Flujo de aire y descarga de aire extremadamente altos, con una capacidad nominal de hasta 18,000+ CFM
- Modelos de una y dos velocidades disponibles
- Cable de alimentación aprobado por UL incluido
- Modelos de transmisión directa y por correa disponibles
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Pinnacle Climate Technologies 2021 Heater ProgramPinnacle Climate Technologies 2021 Heater Program
View Literature
Pinnacle Climate Technologies FansPinnacle Climate Technologies Fans
View Literature
Motion's Hydration Supplies Product FlyerStay cool and hydrated with our essential supplies.
View Literature
Pinnacle Climate Technologies Heating Products Now in StockPinnacle Climate Technologies Heating Products Now in Stock
View Literature