Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro20 pulg.
- Peso35 lb
Detalles
- Amperaje3 A
- Material de la hojaAluminio
- Material de protecciónAcero recubierto de polvo
- Código de armonización8414.59.6595
- Caballos de fuerza1/4 CV
- Color de la carcasaNegro
- Número de Upc del fabricante717490938187
- Flujo de aire máximo4100 cfm
- Tipo de montajePared
- Número de cuchillas3
- Número de velocidades2
- OscilanteOscilante
- Fase1 fase
- UPC_NO717490938187
- Voltaje115 V
Descripción general
- Tecnología de oscilación SCHAEFER
- Motor de alta eficiencia de 2 velocidades con cable de 10 pies
- Protectores que cumplen con OSHA, disponibles en blanco o negro
- 90˚ de oscilación total
- 45˚ de ajuste del cabezal del ventilador hacia arriba o hacia abajo
- Cuatro tamaños 20", 24", 30" y 36" para optimizar las necesidades de flujo de aire
- Bajo nivel de ruido, más silencioso que la voz conversacional
- Capacidades de montaje fijo o portátil
- Dos años de garantía
- Montado en EE. UU.
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Pinnacle Climate Technologies 2021 Heater ProgramPinnacle Climate Technologies 2021 Heater Program
View Literature
Pinnacle Climate Technologies FansPinnacle Climate Technologies Fans
View Literature
Motion's Hydration Supplies Product FlyerStay cool and hydrated with our essential supplies.
View Literature
Pinnacle Climate Technologies Heating Products Now in StockPinnacle Climate Technologies Heating Products Now in Stock
View Literature