Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro24 pulg.
- Peso39 lb
Detalles
- Amperaje3 A
- Material de la hojaAluminio
- Material de protecciónAcero recubierto de polvo
- Código de armonización8414.59.6595
- Caballos de fuerza1/4 CV
- Color de la carcasaNegro
- Número de Upc del fabricante717490938200
- Flujo de aire máximo5400 cfm
- Tipo de montajePared
- Número de cuchillas3
- Número de velocidades2
- OscilanteOscilante
- Fase1 fase
- UPC_NO717490938200
- Voltaje115 V
Descripción general
- Tecnología de oscilación SCHAEFER
- Motor de alta eficiencia de 2 velocidades con cable de 10 pies
- Protectores que cumplen con OSHA, disponibles en blanco o negro
- 90˚ de oscilación total
- 45˚ de ajuste del cabezal del ventilador hacia arriba o hacia abajo
- Cuatro tamaños 20", 24", 30" y 36" para optimizar las necesidades de flujo de aire
- Bajo nivel de ruido, más silencioso que la voz conversacional
- Capacidades de montaje fijo o portátil
- Dos años de garantía
- Montado en EE. UU.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Pinnacle Climate Technologies 2021 Programa calefactorPinnacle Climate Technologies 2021 Programa calefactor
Ver la documentación
Ventiladores de Pinnacle Climate TechnologiesVentiladores de Pinnacle Climate Technologies
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación
Los productos de calefacción de Pinnacle Climate Technologies ya están en existenciaLos productos de calefacción de Pinnacle Climate Technologies ya están en existencia
Ver la documentación