Motion
TW24HVB
Ventilador de circulación oscilante de alta velocidad Schaefer Twister - 24 pulg. de diámetro, accionamiento directo, material de hoja de aluminio, caudal de aire de 6700 cfm, color negro, 1/2 hp, 5.9 A, monofásico
Artículo MI #07653070
No. Fabricante TW24HVB
Precio982.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ventilador de circulación oscilante de alta velocidad Schaefer Twister - 24 pulg. de diámetro, accionamiento directo, material de hoja de aluminio, caudal de aire de 6700 cfm, color negro, 1/2 hp, 5.9 A, monofásico
Artículo MI #07653070
No. Fabricante TW24HVB
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
Precio982.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    24 pulg.
  • Peso
    39 lb

Detalles

  • Amperaje
    5.9 A
  • Material de la hoja
    Aluminio
  • Material de protección
    Acero recubierto de polvo
  • Código de armonización
    8414.59.6595
  • Caballos de fuerza
    1/2 CV
  • Color de la carcasa
    Negro
  • Número de Upc del fabricante
    717490938217
  • Flujo de aire máximo
    6700 cfm
  • Tipo de montaje
    Pared
  • Número de cuchillas
    3
  • Número de velocidades
    2
  • Oscilante
    Oscilante
  • Fase
    1 fase
  • UPC_NO
    717490938217
  • Voltaje
    115 V

Descripción general

Descripción del fabricante
VENTILADOR OSCILANTE TW24HVB TWISTER DE 24"
  • Tecnología de oscilación SCHAEFER
  • Motor de alta eficiencia de 2 velocidades con cable de 10 pies
  • Protectores que cumplen con OSHA, disponibles en blanco o negro
  • 90˚ de oscilación total
  • 45˚ de ajuste del cabezal del ventilador hacia arriba o hacia abajo
  • Cuatro tamaños 20", 24", 30" y 36" para optimizar las necesidades de flujo de aire
  • Bajo nivel de ruido, más silencioso que la voz conversacional
  • Capacidades de montaje fijo o portátil
  • Dos años de garantía
  • Montado en EE. UU.

También puede gustarle