Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro72 pulg.
- Peso630 lb
Detalles
- Amperaje8.7 A
- Material de la hojaAluminio
- Código de armonización8414.59.6595
- Caballos de fuerza3 CV
- Color de la carcasaBlanco
- Número de Upc del fabricante717490343738
- Flujo de aire máximo64500 cfm
- Tipo de montajeTecho
- Número de cuchillas6
- OscilanteNo oscilante
- Fase3 f.
- Voltaje230/460 V
Descripción general
- Operaciones extremadamente silenciosas, incluso a las velocidades más altas, lo que permite una conversación fácil y condiciones de trabajo más cómodas
- Deflectores de aire de fibra de vidrio duraderos para ajustar el flujo de aire
- Se adapta cómodamente a pasillos y entre rociadores
- Hay disponibles montajes en cable, poste y pared especialmente diseñados para una colocación adecuada para proporcionar el máximo flujo de aire
- Se puede utilizar con el variador de velocidad para un ajuste suave de la velocidad que requiere tan solo 300 vatios de potencia, lo que conduce a la mejor eficiencia energética de su clase de 40 cfm/vatio
- Modelo monofásico disponible por pedido especial
- Dos años de garantía
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Pinnacle Climate Technologies 2021 Programa calefactorPinnacle Climate Technologies 2021 Programa calefactor
Ver la documentación
Ventiladores de Pinnacle Climate TechnologiesVentiladores de Pinnacle Climate Technologies
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación
Los productos de calefacción de Pinnacle Climate Technologies ya están en existenciaLos productos de calefacción de Pinnacle Climate Technologies ya están en existencia
Ver la documentación