Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cable9 pies
- Profundidad36 pulg.
- Altura60 pulg.
Detalles
- Amperaje12.4
- Caballos de fuerza1
- Color de la carcasaBlanco
- Número de Upc del fabricante717490502586
- Número de velocidades2
- OscilanteNo
- Fase1
- UPC_NO717490502586
- Voltaje115 V
Descripción general
- Aproximadamente un 75% menos de consumo de energía y un 50% menos de costos que el aire acondicionado portátil de capacidad equivalente
- Apagado automático de bajos niveles de agua para evitar daños en la bomba
- Depósito de agua integrado para uso independiente o conexión a manguera de jardín para uso continuo
- Almohadillas evaporativas de celulosa especialmente tratadas para una larga vida útil de las almohadillas
- Dimensiones de 1 hp: base 33" x 33" x 52" de alto; depósito de 24 galones
- Dos años de garantía
- Fabricado en EE. UU.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Pinnacle Climate Technologies 2021 Programa calefactorPinnacle Climate Technologies 2021 Programa calefactor
Ver la documentación
Ventiladores de Pinnacle Climate TechnologiesVentiladores de Pinnacle Climate Technologies
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación
Los productos de calefacción de Pinnacle Climate Technologies ya están en existenciaLos productos de calefacción de Pinnacle Climate Technologies ya están en existencia
Ver la documentación