Motion
VAF1500A
Ventilador para espacios confinados de 8"
Artículo MI #07653082
No. Fabricante VAF1500A
Precio1,142.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ventilador para espacios confinados de 8"
Artículo MI #07653082
No. Fabricante VAF1500A
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
Precio1,142.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior del cilindro
    8 pulg.
  • Longitud del cable
    20 pies
  • Profundidad
    18.5 pulg.
  • Diámetro
    8 pulg.
  • Altura fija o ajustable
    Fijo
  • Altura
    12.5 pulg.
  • Profundidad general
    18.5 pulg.
  • Altura total
    12.5 pulg.
  • Ancho general
    18.5 pulg.

Detalles

  • Amperaje
    2.5
  • Material de la hoja
    Polipropileno
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de variador
    Directo
  • Material de protección
    Acero recubierto de polvo
  • Caballos de fuerza
    0.25
  • Color de la carcasa
    Azul
  • Número de Upc del fabricante
    717490920007
  • Flujo de aire máximo
    600 cfm
  • Número de cuchillas
    5
  • Fase
    1
  • UPC_NO
    717490920007
  • Voltaje
    115 V

Descripción general

Descripción del fabricante
VAF1500A VENTILADOR INDUSTRIAL AMÉRICO DE 8"
  • Flujo de aire líder en la industria en todos los tamaños
  • clasificado desde 750-10,000 cfm
  • Carcasa de polietileno de doble pared diseñada para soportar las condiciones más duras
  • proporcionando años de durabilidad y fiabilidad
  • Motores de calidad superior con más de 100,000 horas de uso continuo para trabajos pesados para un retorno de la inversión sin igual
  • Seguridad probada según UL
  • Certificaciones CSA y CE
  • superando los estándares del sector
  • Proporciona un flujo de aire positivo y negativo (sopla y extrae)
  • Ligero para facilitar la portabilidad
  • Apilable para ahorrar espacio de almacenamiento
  • Tres años de garantía
  • Fabricado en EE. UU.

También puede gustarle