Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior del cilindro12 pulg.
- Longitud del cable20 pies
- Profundidad21 pulg.
- Diámetro12 pulg.
- Altura fija o ajustableFijo
- Altura14 pulg.
- Profundidad general21 pulg.
- Altura total14 pulg.
- Ancho general17 pulg.
Detalles
- Material de la hojaPolipropileno
- País de origenEE. UU.
- Tipo de variadorDirecto
- Material de protecciónAcero recubierto de polvo
- Caballos de fuerza1.5
- Color de la carcasaAzul
- Número de Upc del fabricante717490920083
- Flujo de aire máximo1620 cfm
- Número de cuchillas7
- Fase1
- UPC_NO717490920083
Descripción general
- Flujo de aire líder en la industria en todos los tamaños
- clasificado desde 750-10,000 cfm
- Carcasa de polietileno de doble pared diseñada para soportar las condiciones más duras
- proporcionando años de durabilidad y fiabilidad
- Motores de calidad superior con más de 100,000 horas de uso continuo para trabajos pesados para un retorno de la inversión sin igual
- Seguridad probada según UL
- Certificaciones CSA y CE
- superando los estándares del sector
- Proporciona un flujo de aire positivo y negativo (sopla y extrae)
- Ligero para facilitar la portabilidad
- Apilable para ahorrar espacio de almacenamiento
- Tres años de garantía
- Fabricado en EE. UU.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Pinnacle Climate Technologies 2021 Programa calefactorPinnacle Climate Technologies 2021 Programa calefactor
Ver la documentación
Ventiladores de Pinnacle Climate TechnologiesVentiladores de Pinnacle Climate Technologies
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación
Los productos de calefacción de Pinnacle Climate Technologies ya están en existenciaLos productos de calefacción de Pinnacle Climate Technologies ya están en existencia
Ver la documentación