Motion
PVM18
Ventilador portátil de niebla de baja presión Schaefer VersaMist - Eléctrico, 3 velocidades, 1/4 hp, 115 V, tasa de suministro de aire de 2200 cfm, capacidad del tanque de agua de 14 gal
Artículo MI #07653087
No. Fabricante PVM18
Precio1,515.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ventilador portátil de niebla de baja presión Schaefer VersaMist - Eléctrico, 3 velocidades, 1/4 hp, 115 V, tasa de suministro de aire de 2200 cfm, capacidad del tanque de agua de 14 gal
Artículo MI #07653087
No. Fabricante PVM18
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
Su precio$1,515.18/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cable
    25 pies
  • Diámetro
    18 pulg.
  • Peso
    35 lb

Detalles

  • Tasa de entrega de aire
    2200 cfm
  • Amperaje
    2.2 A
  • Material de la hoja
    Aluminio
  • Color
    Blanco
  • Material de protección
    Acero recubierto de polvo
  • Código de armonización
    8414.59.6595
  • Caballos de fuerza
    1/4 CV
  • Color de la carcasa
    Blanco
  • Número de Upc del fabricante
    717490343837
  • Número de cuchillas
    3
  • Número de velocidades
    3
  • Amperaje de funcionamiento
    2.2 A
  • Oscilante
    No oscilante
  • Fase
    1 fase
  • Tipo de fuente de alimentación
    Eléctrico
  • UPC_NO
    717490343837
  • Voltaje
    115 V
  • Capacidad del depósito de agua
    14 galones (EE. UU.)

Descripción general

Descripción del fabricante
PVM18 VENTILADOR DE MONTAJE VERSAMISTA
  • Produce hasta 2600 cfm de brisa refrescante
  • Disponible con o sin ruedas
  • La versión con ruedas tiene asa y ruedas integradas para facilitar el movimiento
  • Depósito de agua integrado de 10 o 14 galones para su portabilidad
  • Cabezal de ventilador ajustable para una refrigeración específica
  • La rápida evaporación de la niebla produce 16,000 BTU/hora (1.4 toneladas) de enfriamiento
  • El conjunto de bomba y ventilador se separa del depósito para una configuración, limpieza y almacenamiento rápidos y sin esfuerzo
  • Interruptor de punta integral para apagar la alimentación si la unidad se vuelca
  • Cable de alimentación para exteriores de 25 pies con enchufe ICFT integrado para usar en tomas de pared estándar
  • UL507 clasificado para uso en exteriores
  • Dos años de garantía
  • Montado en EE. UU.

También puede gustarle