Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cable25 pies
- Diámetro18 pulg.
- Peso43 lb
Detalles
- Tasa de entrega de aire2200 cfm
- Amperaje2.2 A
- Material de la hojaAluminio
- ColorBlanco
- Material de protecciónAcero recubierto de polvo
- Código de armonización8414.59.6595
- Caballos de fuerza1/4 CV
- Color de la carcasaBlanco
- Número de Upc del fabricante717490343844
- Número de cuchillas3
- Amperaje de funcionamiento2.2 A
- OscilanteNo oscilante
- Fase1 fase
- Tipo de fuente de alimentaciónEléctrico
- UPC_NO717490343844
- Voltaje115 V
- Capacidad del depósito de agua14 galones (EE. UU.)
Descripción general
- Produce hasta 2600 cfm de brisa refrescante
- Disponible con o sin ruedas
- La versión con ruedas tiene asa y ruedas integradas para facilitar el movimiento
- Depósito de agua integrado de 10 o 14 galones para su portabilidad
- Cabezal de ventilador ajustable para una refrigeración específica
- La rápida evaporación de la niebla produce 16,000 BTU/hora (1.4 toneladas) de enfriamiento
- El conjunto de bomba y ventilador se separa del depósito para una configuración, limpieza y almacenamiento rápidos y sin esfuerzo
- Interruptor de punta integral para apagar la alimentación si la unidad se vuelca
- Cable de alimentación para exteriores de 25 pies con enchufe ICFT integrado para usar en tomas de pared estándar
- UL507 clasificado para uso en exteriores
- Dos años de garantía
- Montado en EE. UU.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Pinnacle Climate Technologies 2021 Programa calefactorPinnacle Climate Technologies 2021 Programa calefactor
Ver la documentación
Ventiladores de Pinnacle Climate TechnologiesVentiladores de Pinnacle Climate Technologies
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación
Los productos de calefacción de Pinnacle Climate Technologies ya están en existenciaLos productos de calefacción de Pinnacle Climate Technologies ya están en existencia
Ver la documentación