Motion
TW30-SY
Ventiladores de circulación que cumplen con OSHA Schaefer - 30 pulg. de diámetro, accionamiento directo, material de hoja de aluminio, caudal de aire de 9600 cfm, color amarillo de seguridad, 1/2 hp, 5.9 A, monofásico, longitud del cable de 10 pies
Artículo MI #07653091
No. Fabricante TW30-SY
Precio1,052.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ventiladores de circulación que cumplen con OSHA Schaefer - 30 pulg. de diámetro, accionamiento directo, material de hoja de aluminio, caudal de aire de 9600 cfm, color amarillo de seguridad, 1/2 hp, 5.9 A, monofásico, longitud del cable de 10 pies
Artículo MI #07653091
No. Fabricante TW30-SY
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
Precio1,052.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cable
    10 pies
  • Diámetro
    30 pulg.
  • Peso
    62 lb

Detalles

  • Amperaje
    5.9 A
  • Material de la hoja
    Aluminio
  • Material de protección
    Acero recubierto de polvo
  • Código de armonización
    8414.59.6595
  • Caballos de fuerza
    1/2 CV
  • Color de la carcasa
    Amarillo seguridad
  • Flujo de aire máximo
    9600 cfm
  • Tipo de montaje
    Pared
  • Número de cuchillas
    3
  • Número de velocidades
    2
  • Oscilante
    Oscilante
  • Fase
    1 fase
  • Voltaje
    115 V

Descripción general

Descripción del fabricante
TW30-Y 30" AMARILLO DE SEGURIDAD OSC. VENTILADOR
  • Motores y cuchillas de accionamiento directo a juego para los niveles más altos de flujo de aire alcanzables, con una capacidad nominal de hasta 12,000+ CFM
  • Motores de 2 velocidades protegidos térmicamente, de alta resistencia y sin mantenimiento para una larga vida útil
  • Protectores de acero con recubrimiento en polvo para mayor durabilidad y resistencia a la corrosión
  • Montado en EE. UU., 2 años de garantía

También puede gustarle