Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cable10 pies
- Diámetro36 pulg.
- Peso87 lb
Detalles
- Amperaje5.2/2.8 A
- Material de la hojaAluminio
- Material de protecciónAcero recubierto de polvo
- Código de armonización8414.59.6595
- Caballos de fuerza1/2 CV
- Color de la carcasaAmarillo seguridad
- Flujo de aire máximo12120 cfm
- Tipo de montajePedestal
- Número de cuchillas3
- Número de velocidades2
- OscilanteNo oscilante
- Fase1 fase
- Estándares cumplidosCSA
- Voltaje115 V
Descripción general
- Motores y cuchillas de accionamiento directo a juego para los niveles más altos de flujo de aire alcanzables, con una capacidad nominal de hasta 12,000+ CFM
- Motores de 2 velocidades protegidos térmicamente, de alta resistencia y sin mantenimiento para una larga vida útil
- Protectores de acero con recubrimiento en polvo para mayor durabilidad y resistencia a la corrosión
- Montado en EE. UU., 2 años de garantía
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Pinnacle Climate Technologies 2021 Programa calefactorPinnacle Climate Technologies 2021 Programa calefactor
Ver la documentación
Ventiladores de Pinnacle Climate TechnologiesVentiladores de Pinnacle Climate Technologies
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación
Los productos de calefacción de Pinnacle Climate Technologies ya están en existenciaLos productos de calefacción de Pinnacle Climate Technologies ya están en existencia
Ver la documentación