Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cable10 pies
- Diámetro30 pulg.
- Peso81 lb
Detalles
- Amperaje5.2/2.8 A
- Material de la hojaAluminio
- Material de protecciónAcero recubierto de polvo
- Código de armonización8414.59.6595
- Caballos de fuerza1/2 CV
- Color de la carcasaBlanco
- Número de Upc del fabricante717490340966
- Flujo de aire máximo9420 cfm
- Tipo de montajePedestal
- Número de cuchillas3
- Número de velocidades2
- OscilanteNo oscilante
- Fase1 fase
- UPC_NO717490340966
- Voltaje115 V
Descripción general
Descripción del fabricante
VENTILADOR DE PEDESTAL 30PFR SCHAEFER DE 30"
- Protectores que cumplen con OSHA
- Modelos de pedestal redondo y trípode disponibles
- Motores y cuchillas de accionamiento directo a juego para lograr los niveles más altos de flujo de aire, con una clasificación de hasta 12,000+ CFM
- Diseño energéticamente eficiente para ahorrar costes adicionales: consume tan solo 1.6 amperios
- Motores de 2 y 3 velocidades de alta resistencia y sin mantenimiento para una larga vida útil
- Kit de ruedas opcional (FPR-Wheelkit-B) y anillos de neblina disponibles para determinados modelos
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Pinnacle Climate Technologies 2021 Heater ProgramPinnacle Climate Technologies 2021 Heater Program
View Literature
Pinnacle Climate Technologies FansPinnacle Climate Technologies Fans
View Literature
Motion's Hydration Supplies Product FlyerStay cool and hydrated with our essential supplies.
View Literature
Pinnacle Climate Technologies Heating Products Now in StockPinnacle Climate Technologies Heating Products Now in Stock
View Literature