Motion
36PFR
Ventilador de pedestal Schaefer que cumple con OSHA - 36 in de diámetro, accionamiento directo, 2 velocidades, no oscilante, color blanco, 1/2 hp, 115 V, 5.2/2.8 A, velocidad de flujo de aire de 12120 cfm, longitud del cable de 10 pies
Artículo MI #07653101
No. Fabricante 36PFR
Precio1,133.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ventilador de pedestal Schaefer que cumple con OSHA - 36 in de diámetro, accionamiento directo, 2 velocidades, no oscilante, color blanco, 1/2 hp, 115 V, 5.2/2.8 A, velocidad de flujo de aire de 12120 cfm, longitud del cable de 10 pies
Artículo MI #07653101
No. Fabricante 36PFR
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
Su precio$1,133.56/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cable
    10 pies
  • Diámetro
    36 pulg.
  • Peso
    87 lb

Detalles

  • Amperaje
    5.2/2.8 A
  • Material de la hoja
    Aluminio
  • Material de protección
    Acero recubierto de polvo
  • Código de armonización
    8414.59.6595
  • Caballos de fuerza
    1/2 CV
  • Color de la carcasa
    Blanco
  • Flujo de aire máximo
    12120 cfm
  • Tipo de montaje
    Pedestal
  • Número de cuchillas
    3
  • Número de velocidades
    2
  • Oscilante
    No oscilante
  • Fase
    1 fase
  • Voltaje
    115 V

Descripción general

Descripción del fabricante
VENTILADOR DE PEDESTAL 36PFR SCHAEFER DE 36"
  • Protectores que cumplen con OSHA
  • Modelos de pedestal redondo y trípode disponibles
  • Motores y cuchillas de accionamiento directo a juego para lograr los niveles más altos de flujo de aire, con una clasificación de hasta 12,000+ CFM
  • Diseño energéticamente eficiente para ahorrar costes adicionales: consume tan solo 1.6 amperios
  • Motores de 2 y 3 velocidades de alta resistencia y sin mantenimiento para una larga vida útil
  • Kit de ruedas opcional (FPR-Wheelkit-B) y anillos de neblina disponibles para determinados modelos