Motion
EM3116T-BG

Baldor-Reliance
EM3116T-BG

Motor de puesta a tierra del eje - 1 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, 143T Frame, Caja OPSB (banda abierta ranurada), 60 Hz, Base 1760 rpm, Montaje en base rígida, Servicio continuo
Artículo MI #07653286
No. Fabricante EM3116T-BG
Precio1,764.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Baldor-Reliance
EM3116T-BG

Motor de puesta a tierra del eje - 1 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, 143T Frame, Caja OPSB (banda abierta ranurada), 60 Hz, Base 1760 rpm, Montaje en base rígida, Servicio continuo
Artículo MI #07653286
No. Fabricante EM3116T-BG
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
Su precio$1,764.78/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    143T
  • Longitud total de la dimensión C
    11.12 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    0.8750 pulg.
  • Peso
    38 lb

Detalles

  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • RPM base
    1760 rpm
  • Descripción Palabra clave
    1 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    OPSB (banda abierta ranurada)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    1.60 A
  • Eficiencia a plena carga
    85.50 %
  • Clase de aislamiento
    H
  • Código KVA
    L
  • Número de Upc del fabricante
    781568721728
  • Categoría del motor
    Motor de conexión a tierra del eje
  • Caballos de fuerza del motor
    1 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Tipo de producto
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Cumplimiento de RoHs
    Cumple con RoHS
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Estándares cumplidos
    CSA, CSA EEV, UR
  • Método de inicio
    Directo en línea (DOL)
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    Ninguna
  • UPC_NO
    781568721728

Descripción general

Descripción del fabricante
EM3116T-BG MOTOR DEL VENTILADOR 1 HP 143T 1800