Motion
66253240433

NORTON ABRASIVES
66253240433

Piedra de afilar - Material de carburo de silicio, 10 in de largo, 1/2 in de ancho, 1/2 in de grosor
Artículo MI #07654191
No. Fabricante 66253240433
Precio60.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66253240433

Piedra de afilar - Material de carburo de silicio, 10 in de largo, 1/2 in de ancho, 1/2 in de grosor
Artículo MI #07654191
No. Fabricante 66253240433
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
Precio60.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • En general Longitud  
    10 pulg.
  • En general Grosor  
    1/2 pulg.
  • En general Ancho  
    1/2 pulg.

Detalles

  • Grado
    Multa
  • Cantidad del paquete
    8
  • Material de piedra
    Metal duro de silicio
  • UPC_NO
    66253240433

Descripción general

Descripción del fabricante
662532-40433
  • Crystolon es un material abrasivo de carburo de silicio de primera calidad que elimina rápidamente el material para dar forma al filo con una carga mínima
  • El mango cómodo y la superficie de corte redonda hacen que este producto sea ideal para afilar cuchillos de cocina
  • El abrasivo de grano medio es perfecto para afilar bordes ligeramente apagados
  • El uso de aceite con piedras afiladoras mejora la acción afiladora y minimiza la obstrucción de la superficie de la piedra
  • Norton Sharpening Stones ha sido el líder mundial durante más de 150 años

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno