Motion
NJ304ET
NSK Medium Cylindrical Roller Bearing, 20 mm Dia Bore, 52 mm OD, 1 Row, 15 mm W, 31500 N Dynamic/269000 N Static Load
Artículo MI #07654228
No. Fabricante NJ304ET
Price$191.42/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
NSK Medium Cylindrical Roller Bearing, 20 mm Dia Bore, 52 mm OD, 1 Row, 15 mm W, 31500 N Dynamic/269000 N Static Load
Artículo MI #07654228
No. Fabricante NJ304ET
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
Price$191.42/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    20 mm
  • Radio de filete
    1 mm
  • Ancho del anillo interior
    15 mm
  • Ancho del anillo exterior
    15 mm
  • Outside Diameter  
    52 mm
  • Overall Width  
    52 mm
  • Peso
    0.33 lb

Details

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Caja de poliamida reforzada con fibra de vidrio
  • Tipo de jaula
    Diseño de alta capacidad
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Bridas
    Una brida en el anillo interior
  • Código de armonización
    8482500000
  • Autorización interna
    CN
  • Número de Upc del fabricante
    029176632228
  • RPM máximas (grasa)
    12000 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    15000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Serie
    3
  • UPC_NO
    029176632228

Descripción general

Descripción del fabricante
NJ304ET COJINETE DE RODILLOS CILÍNDRICOS

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs