Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor184T
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje1.1250 pulg.
- Par de apriete7.5 pies-libras
- Peso100 lb
Detalles
- RPM base3525 rpm
- País de origenMEX
- DescripciónLa línea U.S. Motors® WORLD MOTOR de Nidec Motor Corporation mantendrá sus ventiladores, sopladores, compresores, bombas, manejo de materiales y otros equipos funcionando de manera confiable las 24 horas del día. Nuestra oferta de motores de uso general es amplia, desde motores abiertos a prueba de goteo (ODP) hasta motores UNIMOUNT® y de hierro fundido. Los entornos húmedos, polvorientos o sucios no son rivales para nuestros motores trifásicos TEFC, que están diseñados para soportar una variedad de condiciones difíciles y corrosivas. Desde todos los marcos de hierro fundido hasta imprimadores especiales de pintura y óxido, estos motores están protegidos, por dentro y por fuera, lo que ayuda a prolongar su vida térmica y mecánica.
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Eficiencia a plena carga88.5 %
- Código de armonización8501.52.4000
- Clase de aislamientoF
- Número de Upc del fabricante786382125189
- Corriente máxima permitida6.1 A
- ModeloGF41
- Caballos de fuerza del motor5 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor2
- Tensión de alimentación del motor460 V
- Tipo de montajeHorizontal / Pie
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto30BC02J3
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosEE, NEMA Premium
- Rpm síncrono3600 rpm
- UPC_NO786382125189