Motion
CQ2KF40-35DMZ

SMC CORP OF AMERICA
CQ2KF40-35DMZ

Cilindro compactointro, CQ2-Z
Artículo MI #07654696
No. Fabricante CQ2KF40-35DMZ
Precio80.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CQ2KF40-35DMZ

Cilindro compactointro, CQ2-Z
Artículo MI #07654696
No. Fabricante CQ2KF40-35DMZ
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
Precio80.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Accidente cerebrovascular
    35 mm

Detalles

  • Tipo de cilindro compacto
    Varilla no giratoria
  • País de origen
    EE. UU.
  • Serie de cilindros
    CQ2
  • Hecho a pedido
    Sí
  • Catálogo del fabricante
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Serie
    CQ2-Z

Descripción general

Descripción del fabricante
CQ2KF40-35DMZ
  • Cilindro compacto no giratorio de doble acción, varilla única
  • Tamaños de orificio (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63
  • Rango de carrera estándar (mm): 5 a 100
  • Roscas de puerto: M (diámetro de 12 a 25 ); Rc, NPT o G (diámetro de 32 a 63 )
  • Capacidad de interruptor automático

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno