Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cable8 pies
- Diámetro máximo del disco6 pulg.
- Altura total5 pulg.
- Longitud total5 pulg.
- Tamaño del husillo5/8-11 pulg.
- Peso de la herramienta3.6 lb
Detalles
- Amperaje12.2 A
- Interruptor sellado contra polvoNo
- IncluyeHerramienta desnuda
- Incluye gestión de polvoNo
- Número de stock del fabricante30A275
- Número de Upc del fabricante662980546383
- Velocidad máxima7600 rpm
- Número de piezas1
- Fuente de alimentaciónCon cable
- Velocidad variableSí
- Voltaje120 V
Descripción general
- Específicamente diseñado para aprovechar al máximo el sistema de acabado de superficies QUICK-STEP. Ya sea que lije, pula o pula, la herramienta de acabado QUICK-STEP ℮ le proporcionará un acabado uniforme y de primera calidad y tiempos de acabado reducidos. Ahora cubre un rango más amplio de RPM y cuenta con los últimos controles electrónicos de seguridad. ¡La herramienta de acabado QUICK-STEP es la herramienta de lijado y pulido más inteligente del mercado!