Motion
66261114484

Norton Abrasives
66261114484

Rueda Bear-Tex Convolute - Grado: grano fino, Diámetro de la rueda: 12 pulg., RPM máximas: 3000 RPM, Cantidad del paquete: 2
Artículo MI #07655261
No. Fabricante 66261114484
Precio268.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Norton Abrasives
66261114484

Rueda Bear-Tex Convolute - Grado: grano fino, Diámetro de la rueda: 12 pulg., RPM máximas: 3000 RPM, Cantidad del paquete: 2
Artículo MI #07655261
No. Fabricante 66261114484
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
Precio268.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    5 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    12 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Color
    Granate
  • Grado
    Grano fino
  • Descripción larga
    La rueda 66261114484 Convolute está fabricada con material abrasivo de carburo de silicio y cuenta con un diámetro de orificio central de 5 in, grado de grano fino, diámetro de rueda de 12 in, grosor de rueda de 1 in y tipo de rueda Convolute, lo que proporciona un acabado y pulido finos uniformes.
  • Material
    Metal duro de silicio
  • RPM Máx.
    3000 rpm
  • Cantidad del paquete
    2
  • UPC_NO
    66261114484
  • Tipo de rueda
    Convolución

Descripción general

Descripción del fabricante
66261114484 12 X 1 X 5 CB ACABADO WHL 8SF
  • La tecnología de resina Norton Clean Bond, pendiente de patente, garantiza acabados sin manchas en una amplia gama de materiales, incluidas aleaciones con alto contenido de níquel, y elimina la carga sobre aluminio y otros metales blandos
  • El distintivo color granate para ruedas de uso general, con núcleo de fibra de vidrio codificado por colores para indicar el tipo de abrasivo, hace que la identificación y la selección sean a prueba de errores
  • Su excelente sujeción de la forma de la rueda proporciona un acabado y un corte de bordes consistentes y fiables con menos desprendimiento, desgaste de la rueda, apósito y remodelación
  • Se puede utilizar en húmedo o en seco; los lubricantes, como el aceite hidrosoluble y el aceite recto, disminuirán el calor y mejorarán el acabado y el brillo de la superficie
  • Hay bujes reductores de aluminio duraderos disponibles para adaptarse a la mayoría de los tamaños de eje
  • Grano de carburo de silicio para un corte más rápido y un patrón de rayado más fino y brillante; el grano fino proporciona una tasa de corte reducida y se recomienda para mejores acabados y sujeción de la forma

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo