Motion
CQ2G32-50DZ

SMC
CQ2G32-50DZ

Cilindro de aire compacto - Tipo estándar, calibre de 32 mm, carrera de 50 mm
Artículo MI #07655649
No. Fabricante CQ2G32-50DZ
Precio51.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
CQ2G32-50DZ

Cilindro de aire compacto - Tipo estándar, calibre de 32 mm, carrera de 50 mm
Artículo MI #07655649
No. Fabricante CQ2G32-50DZ
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
Precio51.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    32 mm
  • Longitud del cable conductor
    L - (3 m)
  • Accidente cerebrovascular
    50 mm

Detalles

  • Cambio automático
    H7A1 - Estado sólido, uso general, NPN de 3 hilos
  • Tipo de cilindro compacto
    Estándar
  • País de origen
    EE. UU.
  • Serie de cilindros
    CQ2
  • Hecho a pedido
    Sí
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    Brida trasera
  • Número de interruptores automáticos
    2
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Serie
    CQ2-Z

Descripción general

Descripción del fabricante
CQ2G32-50DZ CILINDRO
  • Cilindro compacto de doble acción, varilla única
  • Tamaños de orificio (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Rango de carrera estándar (mm): 5 a 100
  • Roscas de puerto: M (diámetro de 12 a 25 ); Rc, NPT o G (diámetro de 32 a 100 )
  • Capacidad de interruptor automático

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo