Motion
SYA7220-02T-F2

SMC
SYA7220-02T-F2

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, solenoide 2 , cuerpo con puerto, 1/4 pulg.
Artículo MI #07655676
No. Fabricante SYA7220-02T-F2
Precio68.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
SYA7220-02T-F2

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, solenoide 2 , cuerpo con puerto, 1/4 pulg.
Artículo MI #07655676
No. Fabricante SYA7220-02T-F2
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
Precio68.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    1/4 pulg.

Detalles

  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    2
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Serie
    SYA

Descripción general

Descripción del fabricante
SYA7220-02T-F2
  • Válvula de puerto 5 accionada por aire
  • Cuerpo con puerto o montado en la base
  • Estilo con puerto para el cuerpo disponible con accesorios de un solo toque
  • Rango de presión de funcionamiento (MPa): 0.15 a 0.7 dependiendo del tipo de accionamiento

También puede gustarle