Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior de la manguera3/4 pulg.
- Longitud de la manguera50 pies
- Altura total18.25 pulg.
- Longitud total18.75 pulg.
- Ancho general19.125 pulg.
- Peso85 lb
Detalles
- AplicaciónCombustible/gas LP
- Descripción Palabra claveDiseñado para usar con manguera de 3/4 in x 50 ft
- Código de armonización8479.89.9899
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante699567008682
- Temperatura máxima210 °F
- Aplicación de presiónCombustible de baja presión
- Presión nominal500 psi
- Color del carreteRojo
- Entrada del carrete1 NPT - Mujer
- Salida del carrete1 NPT - Hombre
Descripción general
- Los carretes de suministro de combustible retráctiles con resorte de Reelcraft, equipados con sellos compatibles con combustible, incorporan formas metálicas para garantizar la mayor resistencia posible y son ideales para aplicaciones móviles y de montaje permanente
- Estos resistentes carretes son resistentes a la corrosión y adecuados para una amplia gama de combustibles, incluidos E85, diésel y gasolina, ideales para camiones de servicio portátiles, áreas de servicio permanentes o áreas de trabajo de planta
- Mecanismo de cierre robusto: el cierre y el trinquete están hechos de aluminio fundido de alta resistencia con una superficie sustancial para limitar la oportunidad de desgaste prematuro
- Diseño giratorio sin tensión de flujo completo: el giratorio de flujo completo combina el diseño de sello de mayor grado y materiales con áreas de cojinetes para garantizar la máxima vida útil
- Resorte de accionamiento de larga duración: el desembrague del eje prácticamente elimina la posibilidad de daños en el resorte debido al bobinado inverso
- Guías de rodillo robustas: las guías de rodillo de compuesto UHMW de alto impacto tienen una excelente resistencia al desgaste y a la corrosión
- Acabado de calidad y resistente a las corrosión: los componentes individuales recubiertos de polvo ofrecen la máxima protección contra la corrosión prematura