Motion
FSD14000 OLP
Carrete para manguera de suministro de combustible para combustible a baja presión - Diseñado para usar con manguera de 1 in x 35 ft, 500 psi, rojo, 1 NPT - entrada hembra, 1 NPT - salida macho
Artículo MI #07655816
No. Fabricante FSD14000 OLP
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carrete para manguera de suministro de combustible para combustible a baja presión - Diseñado para usar con manguera de 1 in x 35 ft, 500 psi, rojo, 1 NPT - entrada hembra, 1 NPT - salida macho
Artículo MI #07655816
No. Fabricante FSD14000 OLP
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior de la manguera
    1 pulg.
  • Longitud de la manguera
    35 pies
  • Altura total
    18.25 pulg.
  • Longitud total
    18.75 pulg.
  • Ancho general
    19.125 pulg.
  • Peso
    85 lb

Detalles

  • Aplicación
    Combustible/gas LP
  • Descripción Palabra clave
    Diseñado para usar con manguera de 1 pulg. x 35 pies
  • Código de armonización
    8479.89.9899
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    699567008699
  • Temperatura máxima
    210 °F
  • Aplicación de presión
    Combustible de baja presión
  • Presión nominal
    500 psi
  • Color del carrete
    Rojo
  • Entrada del carrete
    1 NPT - Mujer
  • Salida del carrete
    1 NPT - Hombre

Descripción general

Descripción del fabricante
FSD14000 CARRETE DE MANGUERA OLP,1X35FT
  • Los carretes de suministro de combustible retráctiles con resorte de Reelcraft, equipados con sellos compatibles con combustible, incorporan formas metálicas para garantizar la mayor resistencia posible y son ideales para aplicaciones móviles y de montaje permanente
  • Estos resistentes carretes son resistentes a la corrosión y adecuados para una amplia gama de combustibles, incluidos E85, diésel y gasolina, ideales para camiones de servicio portátiles, áreas de servicio permanentes o áreas de trabajo de planta
  • Mecanismo de cierre robusto: el cierre y el trinquete están hechos de aluminio fundido de alta resistencia con una superficie sustancial para limitar la oportunidad de desgaste prematuro
  • Diseño giratorio sin tensión de flujo completo: el giratorio de flujo completo combina el diseño de sello de mayor grado y materiales con áreas de cojinetes para garantizar la máxima vida útil
  • Resorte de accionamiento de larga duración: el desembrague del eje prácticamente elimina la posibilidad de daños en el resorte debido al bobinado inverso
  • Guías de rodillo robustas: las guías de rodillo de compuesto UHMW de alto impacto tienen una excelente resistencia al desgaste y a la corrosión
  • Acabado de calidad y resistente a las corrosión: los componentes individuales recubiertos de polvo ofrecen la máxima protección contra la corrosión prematura

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo