Motion
L 4035 163 10

REELCRAFT IND. INC.
L 4035 163 10

Carrete del cable de alimentación retráctil con resorte - Extremo del cable de luz LED, 35 pies, 13 A, 16 AWG, SJTOW
Artículo MI #07655817
No. Fabricante L 4035 163 10
Precio953.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REELCRAFT IND. INC.
L 4035 163 10

Carrete del cable de alimentación retráctil con resorte - Extremo del cable de luz LED, 35 pies, 13 A, 16 AWG, SJTOW
Artículo MI #07655817
No. Fabricante L 4035 163 10
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
Precio953.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cable
    35 pies
  • Peso
    26 lb
  • Calibre del cable
    16 AWG

Detalles

  • Extremo del cable
    Luz LED
  • Tipo de cable
    SJTOW
  • Corriente
    13 A
  • Descripción Palabra clave
    Extremo del cable de luz LED
  • Mecanismo de accionamiento
    Resorte retráctil
  • Código de armonización
    8479.89.9899
  • Número de Upc del fabricante
    699567008767
  • Número de conductores
    3
  • UPC_NO
    699567008767
  • Voltaje
    125 V

Descripción general

Descripción del fabricante
L 4035 163 10 CARRETE DE CABLE, LED
  • El brazo guía se ajusta a dos posiciones.
  • Los carretes de cable de la serie 5000 para trabajos pesados son de construcción completamente de acero y compactos para una amplia gama de aplicaciones con requisitos de espacio críticos.
  • Un anillo colector robusto garantiza el máximo flujo de corriente de conductividad
  • Acero reforzado: la base de acero robótico ofrece la máxima resistencia y calidad constante.
  • Anillo colector de alta resistencia: un anillo colector robusto garantiza el máximo flujo de corriente de conductividad
  • Resorte de accionamiento de larga duración: el desembrague del eje elimina prácticamente la posibilidad de daños en el resorte debido al bobinado inverso.
  • Solo se utiliza y acondiciona acero de resorte de la más alta calidad para garantizar que no haya imperfecciones que ofrezcan la máxima vida útil.
  • Acabado de calidad y resistente a la corrosión: los componentes individuales recubiertos de polvo ofrecen la máxima protección contra la corrosión prematura.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo