Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cable200 pies
- Peso69 lb
- Calibre del cable10 AWG
Detalles
- Extremo del cableCarrete sin manguera (sin cable)
- Corriente30 A
- Descripción Palabra claveCarrete sin manguera (sin cable)
- Mecanismo de accionamientoMotor
- Código de armonización8479.89.9899
- Número de Upc del fabricante699567006381
- Número de conductores3
- SerieL30000
- Voltaje600 V
Descripción general
- Los carretes de almacenamiento de la serie 30000 y los carretes de cable de alimentación con tensión están fabricados con acero de gran calibre y están ensamblados con sujetadores autoblocantes a prueba de vibraciones para garantizar la integridad del ensamblaje.
- Anillo colector de alta resistencia: un anillo colector robusto garantiza el máximo flujo de corriente de conductividad
- Acabado de calidad y resistente a la corrosión: los componentes individuales recubiertos de polvo ofrecen la máxima protección contra la corrosión prematura.