Motion
LE312 123 12D

REELCRAFT IND. INC.
LE312 123 12D

Carrete de cable de alimentación accionado por motor - Carrete sin manguera (sin cable), 200 pies, 25 A, 12 AWG
Artículo MI #07655821
No. Fabricante LE312 123 12D
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REELCRAFT IND. INC.
LE312 123 12D

Carrete de cable de alimentación accionado por motor - Carrete sin manguera (sin cable), 200 pies, 25 A, 12 AWG
Artículo MI #07655821
No. Fabricante LE312 123 12D
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cable
    200 pies
  • Peso
    68 lb
  • Calibre del cable
    12 AWG

Detalles

  • Extremo del cable
    Carrete sin manguera (sin cable)
  • Corriente
    25 A
  • Descripción Palabra clave
    Carrete sin manguera (sin cable)
  • Mecanismo de accionamiento
    Motor
  • Código de armonización
    8479.89.9899
  • Número de Upc del fabricante
    699567006398
  • Número de conductores
    3
  • Serie
    L30000
  • Voltaje
    600 V

Descripción general

Descripción del fabricante
LE312 123 12D CARRETE DEL CABLE
  • Los carretes de almacenamiento de la serie 30000 y los carretes de cable de alimentación con tensión están fabricados con acero de gran calibre y están ensamblados con sujetadores autoblocantes a prueba de vibraciones para garantizar la integridad del ensamblaje.
  • Anillo colector de alta resistencia: un anillo colector robusto garantiza el máximo flujo de corriente de conductividad
  • Acabado de calidad y resistente a la corrosión: los componentes individuales recubiertos de polvo ofrecen la máxima protección contra la corrosión prematura.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo