Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior de la manguera1/2 pulg.
- Longitud de la manguera75 pies
- Altura total20.25 pulg.
- Longitud total19.75 pulg.
- Ancho general8.25 pulg.
- Peso58 lb
Detalles
- AplicaciónAire/agua
- Descripción Palabra claveDiseñado para usar con manguera de 1/2 in x 75 ft
- Código de armonización8479.89.9899
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante699567017981
- Temperatura máxima150 °F
- Aplicación de presiónAire/agua a baja presión
- Presión nominal500 psi
- Color del carreteRojo
- Entrada del carrete1/2 NPT - Mujer
- Salida del carrete1/2 NPT - Mujer
- UPC_NO699567017981
Descripción general
- El diseño de base de alta resistencia, la construcción completamente de acero y un acabado de recubrimiento en polvo horneado se combinan para producir un producto resistente y resistente a la corrosión
- Un mecanismo de cierre recientemente rediseñado proporciona una vida útil más larga de los componentes del cierre
- Dos cojinetes de bolas sellados producen una rotación del carrete más suave y un funcionamiento más sencillo
- Rodillos de guía: el diseño de una sola pieza y los pasadores de acero inoxidable ofrecen mayor resistencia y facilidad de mantenimiento
- Facilidad de funcionamiento: el buje de aluminio fundido a presión de alta calidad y los dos cojinetes de bolas sellados producen una rotación más suave del carrete y un funcionamiento más sencillo
- Acabado de calidad y resistente a la corrosión: los componentes individuales recubiertos de polvo ofrecen la máxima protección contra la corrosión prematura