Motion
HD79000 OLP
Carrete de manguera para servicios pesados para aire/agua a baja presión - Diseñado para usar con manguera de 3/4 pulg. x 25 pies, 500 psi, rojo, entrada hembra 3/4 NPT -, salida hembra 3/4 NPT -
Artículo MI #07655832
No. Fabricante HD79000 OLP
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carrete de manguera para servicios pesados para aire/agua a baja presión - Diseñado para usar con manguera de 3/4 pulg. x 25 pies, 500 psi, rojo, entrada hembra 3/4 NPT -, salida hembra 3/4 NPT -
Artículo MI #07655832
No. Fabricante HD79000 OLP
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior de la manguera
    3/4 pulg.
  • Longitud de la manguera
    25 pies
  • Altura total
    20.25 pulg.
  • Longitud total
    19.75 pulg.
  • Ancho general
    7 pulg.
  • Peso
    46 lb

Detalles

  • Aplicación
    Aire/agua
  • Descripción Palabra clave
    Diseñado para usar con manguera de 3/4 in x 25 ft
  • Código de armonización
    8479.89.9899
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    699567017998
  • Temperatura máxima
    150 °F
  • Aplicación de presión
    Aire/agua a baja presión
  • Presión nominal
    500 psi
  • Color del carrete
    Rojo
  • Entrada del carrete
    3/4 NPT - Mujer
  • Salida del carrete
    3/4 NPT - Mujer

Descripción general

Descripción del fabricante
HD79000 CARRETE DE MANGUERA OLP, 3/4X25FT
  • El diseño de base de alta resistencia, la construcción completamente de acero y un acabado de recubrimiento en polvo horneado se combinan para producir un producto resistente y resistente a la corrosión
  • Un mecanismo de cierre recientemente rediseñado proporciona una vida útil más larga de los componentes del cierre
  • Dos cojinetes de bolas sellados producen una rotación del carrete más suave y un funcionamiento más sencillo
  • Rodillos de guía: el diseño de una sola pieza y los pasadores de acero inoxidable ofrecen mayor resistencia y facilidad de mantenimiento
  • Facilidad de funcionamiento: el buje de aluminio fundido a presión de alta calidad y los dos cojinetes de bolas sellados producen una rotación más suave del carrete y un funcionamiento más sencillo
  • Acabado de calidad y resistente a la corrosión: los componentes individuales recubiertos de polvo ofrecen la máxima protección contra la corrosión prematura

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo