Motion
HD78065 OMP
Carrete de manguera para servicio pesado para aceite de presión media - Incluye manguera de 1/2 pulg. x 65 pies, 3250 psi, rojo, entrada hembra de 1/2 NPT -, montaje en banco, montaje en camión
Artículo MI #07655836
No. Fabricante HD78065 OMP
Precio1,474.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carrete de manguera para servicio pesado para aceite de presión media - Incluye manguera de 1/2 pulg. x 65 pies, 3250 psi, rojo, entrada hembra de 1/2 NPT -, montaje en banco, montaje en camión
Artículo MI #07655836
No. Fabricante HD78065 OMP
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
Precio1,474.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior de la manguera
    1/2 pulg.
  • Longitud de la manguera
    65 pies
  • Diámetro exterior nominal de la manguera
    0.820 pulg.
  • Altura total
    20.250 pulg.
  • Longitud total
    19.750 pulg.
  • Ancho general
    8.250 pulg.
  • Peso
    78 lb

Detalles

  • Aplicación
    Aceite
  • Descripción Palabra clave
    Manguera de 1/2 pulg. x 65 pies
  • Código de armonización
    8479.89.9899
  • Salida de manguera
    1/2 NPT - Hombre
  • Tipo de manguera
    trenza de un cable SAE 100R17
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    699567017899
  • Temperatura máxima
    210 °F
  • Tipo de montaje
    Montaje en banco, montaje en camión
  • Aplicación de presión
    Aceite de presión media
  • Presión nominal
    3250 psi
  • Color del carrete
    Rojo
  • Entrada del carrete
    1/2 NPT - Mujer
  • Salida del carrete
    1/2 NPT - Mujer
  • Longitud de capacidad de manguera estándar
    65 pies
  • UPC_NO
    699567017899

Descripción general

Descripción del fabricante
HD78065 CARRETE DE MANGUERA OMP, 1/2X65FT
  • Los nuevos carretes de manguera de la serie HD70000 de Reelcraft están diseñados para alojar hasta 100 pies de manguera de 3/8 in de D.I. o 75 pies de manguera de 1/2 in de D.I.
  • El diseño de base de alta resistencia, la construcción completamente de acero y un acabado de recubrimiento en polvo horneado se combinan para producir un producto resistente y resistente a la corrosión
  • Un mecanismo de cierre recientemente rediseñado proporciona una vida útil más larga de los componentes del cierre
  • Dos cojinetes de bolas sellados producen una rotación del carrete más suave y un funcionamiento más sencillo
  • Diseño compacto
  • Los carretes son un 25 % más pequeños que nuestros carretes de la Serie 80000 para trabajos pesados
  • Rodillos de guía
  • El diseño de una pieza y los pasadores de acero inoxidable ofrecen mayor resistencia y facilidad de mantenimiento
  • Facilidad de funcionamiento
  • El buje de aluminio fundido a presión de alta calidad y los dos cojinetes de bolas sellados producen una rotación más suave del carrete y un funcionamiento más sencillo
  • Acabado de calidad y resistente a la corrosión
  • Los componentes con revestimiento en polvo individual ofrecen la máxima protección contra la corrosión prematura

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo