Motion
HD74075 OHP
Carrete de manguera para trabajos pesados para grasa de alta presión - Incluye manguera de 1/4 pulg. x 75 pies, 5000 psi, rojo, entrada hembra de 1/2 NPT -, montaje en banco, montaje en camión
Artículo MI #07655842
No. Fabricante HD74075 OHP
Precio1,418.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carrete de manguera para trabajos pesados para grasa de alta presión - Incluye manguera de 1/4 pulg. x 75 pies, 5000 psi, rojo, entrada hembra de 1/2 NPT -, montaje en banco, montaje en camión
Artículo MI #07655842
No. Fabricante HD74075 OHP
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
Su precio$1,418.24/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior de la manguera
    1/4 pulg.
  • Longitud de la manguera
    75 pies
  • Diámetro exterior nominal de la manguera
    0.580 pulg.
  • Altura total
    20.250 pulg.
  • Longitud total
    19.750 pulg.
  • Ancho general
    8.250 pulg.
  • Peso
    80 lb

Detalles

  • Aplicación
    Grasa
  • Descripción Palabra clave
    Manguera de 1/4 pulg. x 75 pies
  • Código de armonización
    8479.89.9899
  • Salida de manguera
    1/4 NPT - Hombre
  • Tipo de manguera
    trenza de dos hilos SAE 100R2T
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    699567017912
  • Temperatura máxima
    210 °F
  • Tipo de montaje
    Montaje en banco, montaje en camión
  • Aplicación de presión
    Grasa de alta presión
  • Presión nominal
    5000 psi
  • Color del carrete
    Rojo
  • Entrada del carrete
    1/2 NPT - Mujer
  • Salida del carrete
    3/8 NPT - Mujer
  • Longitud de capacidad de manguera estándar
    75 pies
  • UPC_NO
    699567017912

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRETE DE MANGUERA DE HD74075 OHP, 1/4X75FT
  • Los nuevos carretes de manguera de la serie HD70000 de Reelcraft están diseñados para alojar hasta 100 pies de manguera de 3/8 in de D.I. o 75 pies de manguera de 1/2 in de D.I.
  • El diseño de base de alta resistencia, la construcción completamente de acero y un acabado de recubrimiento en polvo horneado se combinan para producir un producto resistente y resistente a la corrosión
  • Un mecanismo de cierre recientemente rediseñado proporciona una vida útil más larga de los componentes del cierre
  • Dos cojinetes de bolas sellados producen una rotación del carrete más suave y un funcionamiento más sencillo
  • Diseño compacto
  • Los carretes son un 25 % más pequeños que nuestros carretes de la Serie 80000 para trabajos pesados
  • Rodillos de guía
  • El diseño de una pieza y los pasadores de acero inoxidable ofrecen mayor resistencia y facilidad de mantenimiento
  • Facilidad de funcionamiento
  • El buje de aluminio fundido a presión de alta calidad y los dos cojinetes de bolas sellados producen una rotación más suave del carrete y un funcionamiento más sencillo
  • Acabado de calidad y resistente a la corrosión
  • Los componentes con revestimiento en polvo individual ofrecen la máxima protección contra la corrosión prematura

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo