Motion
HD76005 OHP
Carrete de manguera para trabajos pesados para grasa de alta presión - Diseñado para uso con manguera de 3/8 pulg. x 75 pies, 5000 psi, rojo, entrada hembra de 1/2 NPT -, salida hembra de 3/8 NPT -
Artículo MI #07655848
No. Fabricante HD76005 OHP
Precio1,368.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carrete de manguera para trabajos pesados para grasa de alta presión - Diseñado para uso con manguera de 3/8 pulg. x 75 pies, 5000 psi, rojo, entrada hembra de 1/2 NPT -, salida hembra de 3/8 NPT -
Artículo MI #07655848
No. Fabricante HD76005 OHP
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
Precio1,368.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior de la manguera
    3/8 pulg.
  • Longitud de la manguera
    75 pies
  • Altura total
    20.25 pulg.
  • Longitud total
    19.75 pulg.
  • Ancho general
    8.25 pulg.
  • Peso
    60 lb

Detalles

  • Aplicación
    Grasa
  • Descripción Palabra clave
    Diseñado para usar con manguera de 3/8 in x 75 ft
  • Código de armonización
    8479.89.9899
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    699567018070
  • Temperatura máxima
    210 °F
  • Aplicación de presión
    Grasa de alta presión
  • Presión nominal
    5000 psi
  • Color del carrete
    Rojo
  • Entrada del carrete
    1/2 NPT - Mujer
  • Salida del carrete
    3/8 NPT - Mujer
  • UPC_NO
    699567018070

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRETE DE MANGUERA DE HD76005 OHP, 3/8X75FT
  • El diseño de base de alta resistencia, la construcción completamente de acero y un acabado de recubrimiento en polvo horneado se combinan para producir un producto resistente y resistente a la corrosión
  • Un mecanismo de cierre recientemente rediseñado proporciona una vida útil más larga de los componentes del cierre
  • Dos cojinetes de bolas sellados producen una rotación del carrete más suave y un funcionamiento más sencillo
  • Rodillos de guía: el diseño de una sola pieza y los pasadores de acero inoxidable ofrecen mayor resistencia y facilidad de mantenimiento
  • Facilidad de funcionamiento: el buje de aluminio fundido a presión de alta calidad y los dos cojinetes de bolas sellados producen una rotación más suave del carrete y un funcionamiento más sencillo
  • Acabado de calidad y resistente a la corrosión: los componentes individuales recubiertos de polvo ofrecen la máxima protección contra la corrosión prematura

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo