Motion
PWD76075 OHP
Carrete de lavado a presión para agua de alta presión - Incluye manguera de 3/8 pulg. x 75 pies, 4800 psi, rojo, entrada hembra de 1/2 NPT -
Artículo MI #07655849
No. Fabricante PWD76075 OHP
Precio1,600.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carrete de lavado a presión para agua de alta presión - Incluye manguera de 3/8 pulg. x 75 pies, 4800 psi, rojo, entrada hembra de 1/2 NPT -
Artículo MI #07655849
No. Fabricante PWD76075 OHP
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
Precio1,600.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior de la manguera
    3/8 pulg.
  • Longitud de la manguera
    75 pies
  • Diámetro exterior nominal de la manguera
    0.730 pulg.
  • Peso
    90 lb

Detalles

  • Aplicación
    Agua de alta seguridad
  • Descripción Palabra clave
    Manguera de 3/8 pulg. x 75 pies
  • Código de armonización
    8479.89.9899
  • Salida de manguera
    1/4 NPT - Hombre
  • Tipo de manguera
    trenza de dos hilos SAE 100R2T
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    699567017943
  • Temperatura máxima
    210 °F
  • Aplicación de presión
    Agua a alta presión
  • Presión nominal
    4800 psi
  • Color del carrete
    Rojo
  • Entrada del carrete
    1/2 NPT - Mujer
  • Salida del carrete
    3/8 NPT - Mujer
  • Longitud de capacidad de manguera estándar
    75 pies
  • UPC_NO
    699567017943

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRETE DE MANGUERA DE PWD76075 OHP,3/8X75FT
  • El diseño compacto y la construcción de acero de calidad se incorporan a la línea completa de carretes de lavado a presión de Reelcraft, clasificados para hasta 5000 psi
  • Los carretes pueden transportar mangueras sin enredos de 50 ft a 100 ft
  • Incluye un racor giratorio de agua de alta presión para una máxima entrega del producto
  • Acabado resistente a la corrosión con recubrimiento en polvo
  • El brazo guía y la base de acero están estampados con nervaduras y refuerzos para garantizar la máxima resistencia y el peso más ligero posible
  • La pieza giratoria de agua de alta presión está diseñada para manejar una amplia gama de presiones, temperaturas y productos químicos perfectos para aplicaciones agrícolas/marinas, limpieza de equipos y lavado a presión

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo