Motion
L 70075 123 9

REELCRAFT IND. INC.
L 70075 123 9

Carrete de cable de alimentación - Extremo del cable de salida triple con GFCI, 75 pies, 15 A, 12 AWG, SEOOW
Artículo MI #07655854
No. Fabricante L 70075 123 9
Precio2,158.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REELCRAFT IND. INC.
L 70075 123 9

Carrete de cable de alimentación - Extremo del cable de salida triple con GFCI, 75 pies, 15 A, 12 AWG, SEOOW
Artículo MI #07655854
No. Fabricante L 70075 123 9
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
Precio2,158.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cable
    75 pies
  • Peso
    71 lb
  • Calibre del cable
    12 AWG

Detalles

  • Extremo del cable
    Salida triple
  • Tipo de cable
    COSA
  • Corriente
    15 A
  • Descripción Palabra clave
    Extremo del cable de salida triple con ICFT
  • ICFT
    Sí
  • Código de armonización
    8479.89.9899
  • Número de Upc del fabricante
    699567018193
  • Número de conductores
    3
  • Serie
    L30000
  • UPC_NO
    699567018193
  • Voltaje
    125 V

Descripción general

Descripción del fabricante
L 70075 123 9 CARRETE DE CABLE, TRIPLE
  • Diseño compacto: los carretes son un 25 % más pequeños que nuestros carretes de alta resistencia Serie 80000 .
  • Rodillos de guía: el diseño de una sola pieza y los pasadores de acero inoxidable ofrecen mayor resistencia y facilidad de mantenimiento.
  • Armario eléctrico totalmente de acero: ofrece una cubierta protectora más resistente y duradera de los componentes eléctricos.
  • Homologación UL: todos los modelos Homologación UL desde 10 - 20 A

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo