Motion
L 70100 124
Carrete del cable de alimentación - Carrete sin manguera (sin cable), 100 pies, 16 A, 12 AWG
Artículo MI #07655860
No. Fabricante L 70100 124
Precio1,492.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carrete del cable de alimentación - Carrete sin manguera (sin cable), 100 pies, 16 A, 12 AWG
Artículo MI #07655860
No. Fabricante L 70100 124
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
Precio1,492.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cable
    100 pies
  • Peso
    58 lb
  • Calibre del cable
    12 AWG

Detalles

  • Extremo del cable
    Carrete sin manguera (sin cable)
  • Corriente
    16 A
  • Descripción Palabra clave
    Carrete sin manguera (sin cable)
  • Código de armonización
    8479.89.9899
  • Número de Upc del fabricante
    699567018285
  • Amperios máximos
    16 A
  • Número de conductores
    4
  • UPC_NO
    699567018285
  • Voltaje
    600 V

Descripción general

Descripción del fabricante
L 70100 124 CARRETE DE CABLE, SIN CABLE
  • Diseño compacto: los carretes son un 25 % más pequeños que nuestros carretes de alta resistencia Serie 80000 .
  • Rodillos de guía: el diseño de una sola pieza y los pasadores de acero inoxidable ofrecen mayor resistencia y facilidad de mantenimiento.
  • Armario eléctrico totalmente de acero: ofrece una cubierta protectora más resistente y duradera de los componentes eléctricos.
  • Homologación UL: todos los modelos Homologación UL desde 10 - 20 A

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo