Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesUna manguera sin ftalatos de alta pureza y no conductora certificada por NSF con una chaqueta de color que es ideal para la transferencia de agua potable y agua desionizada
- ColorBlanco
- CaracterísticasFabricado con compuestos de PVC sin ftalatos certificados según NSF-51/NSF-61. Chaqueta blanca o gris para reducir la tendencia al crecimiento de algas y la degradación de U. V. en aplicaciones cálidas y soleadas. Cubierta sin marcas. Cubierta no perforada. Compuestos no conductores. Sin silicona. Longitudes de una pieza. Cumple con RoHS. ¡Ahora sin ftalatos!
- Material de recubrimiento de la mangueraCompuesto de PVC sin ftalatos, disponible en color sólido: K6155 - Blanco. Los colores no tóxicos adicionales (rojo, negro, azul, verde, amarillo y morado) están disponibles en pedidos especiales.
- Número de Upc del fabricante822353070604
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- Tipo de productoManguera industrial
- Tipos de productosManguera de agua potable de PVC no tóxico de alta pureza serie K6155
- EstiloManguera de agua potable de PVC no conductora de alta pureza
- TipoManguera de agua potable
- UPC_NO822353070604