Motion
616319000

Metabo
616319000

6 X 1/4 X 7/8 T27 A24R LL de rectificado original
Artículo MI #07656379
No. Fabricante 616319000
Precio5.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Metabo
616319000

6 X 1/4 X 7/8 T27 A24R LL de rectificado original
Artículo MI #07656379
No. Fabricante 616319000

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio5.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    7/8 pulg.
  • Tamaño del eje
    7/8 pulg.
  • Diámetro total
    6.0000 pulg.
  • Grosor general
    0.2500 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    6.0000 pulg.
  • Grosor de la rueda
    1.4 pulg.

Detalles

  • Características y beneficios
    • Rueda de óxido de aluminio de uso general para triturar acero y otros metales ferrosos en condiciones de trabajo normales • Alta eliminación de existencias • Larga vida útil de la rueda
  • Número de grano
    24
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    10200 rpm
  • Tipos de productos
    Rueda de esmerilado
  • Tipo
    Tipo 27, A24R
  • UPC_NO
    662911163191
  • Tipo de rueda
    Tipo 27

Descripción general

Descripción del fabricante
616319000 6" GW A24R
  • Rueda de óxido de aluminio de uso general para triturar acero y otros metales ferrosos en condiciones de trabajo normales
  • Alta eliminación de stock
  • Larga vida útil de la rueda

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo