Especificaciones
Dimensions
- Longitud libre90.5 mm
- Diámetro exterior13.75 mm
- Peso0.16501 lb
- Tamaño del cable1.25 mm
Details
- Tipo de extremoCuadrado y rectificado
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteD12280
- MaterialCable musical
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera1.0200 N/mm
- Diseño de tipoResorte de compresión
Descripción general
Descripción del fabricante
D12280, RESORTE 0.541" OD, CABLE 0.049"