Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del mango0.3 pulg.
- Longitud del mango59.7 pulg.
Detalles
- Aprobado por la FDAY
- Color del mangoBlanco
- Material del mangoPoliamida/Acero inoxidable
- Tipo de mangoVarilla flexible
- Tipos de productosMango flexible
Descripción general
Descripción del fabricante
MANGO FLEXIBLE 53525 , NAILON
- Este mango flexible de nailon se utiliza con un cepillo tubular para limpiar alrededor de áreas sensibles como el vidrio, y su flexibilidad le permite seguir tubos curvados.