Especificaciones
Detalles
- País de origenEE. UU.
- SerieVQ
Descripción general
- Fluido: aire/gas inerte
- Rango de presión de funcionamiento: 015 - 10MPa
- Área efectiva mm 2 (Cv):2 posición junta metálica 360 (20);2 posición junta de goma 396 (22)3 posición junta metálica 198 - 360 (11 - 20);3 posición junta de goma 216 - 396 (12 - 22)
- Tensión nominal de la bobina: 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
- Tiempo de respuesta (ms) estándar 1W:sellado metálico 12 o menos a 55 o menos;sellado de goma 15 o menos a 62 o menos
- Temperatura ambiente y del fluido: junta metálica -10 a 50°C; junta de goma -5 a 50°C
- Carcasa opcional IP65