Motion
ETP-80

ZERO MAX
ETP-80

Casquillo sin llave - Serie ETP-CLASSIC, 80 mm ID, 100 mm OD
Artículo MI #07657881
No. Fabricante ETP-80
Precio1,318.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ZERO MAX
ETP-80

Casquillo sin llave - Serie ETP-CLASSIC, 80 mm ID, 100 mm OD
Artículo MI #07657881
No. Fabricante ETP-80
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
Precio1,318.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M8
  • Diámetro interno
    80 mm
  • Presión de contacto del cubo
    24656 psi
  • Exterior Diámetro  
    100 mm
  • Longitud total
    128 mm
  • Tamaño del tornillo
    M8
  • Presión de contacto del eje
    160 N/mm^2
  • Peso
    5.91 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Par de apriete de instalación
    23.6 pies-libras
  • Número de tornillos de bloqueo
    6
  • Serie
    ETP-CLÁSICO
  • Fuerza axial transmisible
    49456 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
CENTRO DE BLOQUEO ETP 80

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"