Especificaciones
Dimensiones
- TamañoUniversal
Detalles
- Normativas de listado de aprobaciónANSI Z87+,ISO 12312-1 Luz azul
- Color de la patilla de la monturaBorrar
- Material de la patilla de la monturaPolicarbonato
- Revestimiento de la lenteMAX6 Antivaho
- Color de la lenteBorrar
- Material de la lenteAntivaho
- Número de Upc del fabricante766868543973
- Tipo de ruidoTPR
- Línea de productosHellKat 2
- Estilo de la patillaBayoneta
- UPC_NO766868543973
- Protección UVProporciona protección UV
Descripción general
- Diseño ligero y contorneado sin montura
- Revestimiento de lente antivaho premium MAX6™
- Excelente sellado orbital para protección ocular
- Varilla de bayoneta suave antideslizante
- Plaqueta nasal de TPR suave y segura
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Evento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR SafetyEvento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR Safety
Ver la documentación
Promoción de ahorros MP de MCR Safety MemphisPromoción de ahorros MP de MCR Safety Memphis
Ver la documentación
Gafas de seguridad MCRGafas de seguridad MCR Serie Klondike KD7R
Ver la documentación
MCR Safety Dominator DM3-MDGafas de metal detectables DM3-MD MCR Safety Dominator. Metal detectable en todos los componentes del bastidor.
Ver la documentación